Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)
- Ocelová podložka s nalisovanou pryžovou těsnicí manžetou; pro utěsnění šroubových hlav (používají se především s metrickými šestihrannými šrouby v souladu s německou normou DIN) a přírubových spojů.
- Určenou pro vysoký tlak, podtlak a široký teplotní rozsah
- Optimální těsnicí účinek díky přesnému tvaru manžety
- Žádné vytlačování, dokonce ani při extrémních tlakových podmínkách díky kontaktu kovu na kov
- Minimální utahovací moment
- Bez nutnosti dotahování těsnění
- Nahrazuje ostatní dříve používaná těsnění
- Lze používat několikrát
- Rychlá, snadná a spolehlivá montáž
- Možnost stropní instalace
- Není vyžadováno speciální obrábění kovového povrchu
- Teplovzdorné v rozmezí –35 °C až +120 °C
- Tvrdost pryžového těsnění: 70 ± 5 Shore
Odborná instalace:
Při instalaci těsnicí podložky se doporučuje vytvořit středicí zářez, aby nemohlo dojít k posunu těsnění do excentrické polohy.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!