Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Roofing screw
Case-hardened steel, special coating according to UEatc guidelines. Fastening of roof sheeting and non-slip insulating materials to wooden sub-structures, chipboard and aerated concrete, quality min. 3.3
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Sechskantkopf mit angepresster Scheibe
- Verarbeitung mit handelsüblichen Schraubern (anschlagorientiert)
Gewährleistung beim ZVDH hinterlegt.
Bei Porenbeton sind Auszugsversuche vor Ort notwendig! Auszugswerte aus Holzunterkonstruktionen entsprechend DIN 1052 oder durch Auszugsversuche.
Befestigerlänge = Dachaufbau + Mindesteinschraubtiefe
- Mindesteinschraubtiefe in Porenbeton:
60 mm - Mindesteinschraubtiefe in Holz:
30 mm
Holz/Porenbeton
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!