Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Roofing screw
Case-hardened steel, special coating according to UEatc guidelines. Fastening of roof sheeting and non-slip insulating materials to wooden sub-structures, chipboard and aerated concrete, quality min. 3.3
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Šestihranná hlava s nalisovanou podložkou
- Pro použití s běžnými šroubováky (s hloubkovým dorazem)
Záruka garantována společností ZVDH (Centrální svaz německých pokrývačů).
Při aplikaci do pórobetonu je nutné na místě provést test pevnosti upevnění tahem! Hodnoty pro vytažení u dřevěných podpůrných konstrukcí podle normy DIN 1052 nebo určené pomocí testů tahem.
Délka upevňovacího prvku = střešní konstrukce + minimální závrtná hloubka
- Minimální závrtná hloubka do pórobetonu: < / >60 mm
- Minimální závrtná hloubka do dřeva: < / >30 mm
Dřevo/pórobeton
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!