Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dry wall screw with double thread, collated
For quick and easy fastening of plasterboard to metal substructures up to max. 1 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Für Magazinschrauber mit Vorsatz
- Trompetenkopf
- Doppelgängig
- Phosphatiert (Korrosionsschutz bei kurzzeitiger Feuchtebeanspruchung, z.B. während der Bauphase und des Transportes)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!