Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Steel bottle roller for transporting one steel cylinder
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Fest verschweißte Stahlkonstruktion
- Stahlrohr Ø 26,9 x 1,75 mm
- Schaufel aus 4 mm dickem Stahlblech mit 3-seitiger Umrandung
- Handgriffe mit Sicherheitsbügel aus hochfestem Kunststoff (gemäß DIN EN 1757-3) schützen vor Verletzungen der Hände
- Kettensicherung verhindert ein Kippen der Flaschen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!