Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele
Hexagon head serrated screw with flange
Hexagon head serrated screw with flange - 1
Hexagon head serrated screw with flange - 2
Hexagon head serrated screw with flange - 3
Hexagon head serrated screw with flange - 4

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Hexagon head serrated screw with flange

Zinc-nickel plated frame screw for commercial vehicles, transparent passivated (ZNSH) with sealing. Strength class 10.9. With fine thread from M12.

Přečíst popis položky

Dostupné v 29 designech

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Drážkovaný přírubový šroub s jemným závitem (od M12)



Princip funkce zajišťovacích žeber:


Při utahování tlačí žebra materiál do kontaktní oblasti šroubu. To způsobuje plastickou deformaci vytvrzující povrch. Na konci utahování nezbývá žádná viditelná sedlina. Zajišťovací žebra omezují tvorbu sedliny ve spoji, a tak snižují ztráty předpětí.



Bez obsahu šestimocného chromu


Vyhovuje směrnici EU o vozidlech s ukončenou životností



Odolnost proti korozi


Přibližně 720 hodin bez koroze základního kovu dle normy DIN EN ISO 9227-NSS



Odolnost proti korozi uvedená ve specifikacích platí pro korozní zkoušky podle normy DIN EN ISO 9227-NSS (zkoušky v solné mlze) provedené po 24 hod. po natírání ve stavu „tak, jak je natřeno“, tj. bez třídění, balení, přepravy či montáže. Nevyhnutelná manipulace a montážní postupy mohou tyto hodnoty snížit. Ve většině případů nelze hodnoty odolnosti proti korozi zjištěné zkouškou v solné mlze přenést do skutečných montážních a provozních podmínek. Při navrhování spoje musí konstruktér při volbě vhodného antikorozního nátěru vzít v úvahu danou kombinaci materiálů a případně nátěrů a též parametry prostředí během provozu.