Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ribbed nuts zinc-plated yellow (A2C), fine thread for frame screws
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Sperrzahnmutter mit Feingewinde
- Gewindesteigung 1,5 mm
Korrosionsbeständigkeit
Ca. 96 Stunden Grundmetallkorrosion gemäß DIN EN ISO 9227-NSS
Wirkprinzip der Sperrverzahnung:
Während des Anziehvorgangs wird der Gegenwerkstoff im Bereich der Mutternauflage durch die Sperrverzahnung "rolliert". Dies bewirkt eine plastische Verformung, die die Oberfläche härtet. Nach Beendigung des Anziehvorgangs wird kein nennenswertes Setzen festgestellt. Die Sperrverzahnung begrenzt den Setzbetrag der Verbindung und mindert dadurch den Vorspannkraftverlust.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!