Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Mixer nozzle for WIT-PE 500 and WIT-VM 250 cartridges
For mixing injectable mortar components
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vhodné pro vstřikovací maltu:
- WIT-PE 500
- WIT-VM250
Vhodné pro kartuše s maltou:
- Vedle sebe (1:3): 385 ml, 585 ml, 825 ml, 1 400 ml
- Koaxiální (1:10): 825 ml
Vhodné směšovací nástavce:
- Nástavec směšovací trysky WIT-MV, tuhý, 10 x 200 mm
- Nástavec směšovací trysky WIT-MV, tuhý, 10 x 2 000 mm
- Nástavec směšovací trysky WIT-MV, ohebný, 10 x 2 000 mm
- Nástavec směšovací trysky WIT-MV, tuhý, 16 x 2 000 mm
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!