Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
FILL & CLEAN static mixer
For WIT cartridges of WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150 systems with cleaning element
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Zum Vermischen der zwei "WIT-Kartuschen Komponenten"
Seitliche Mischerkontur kann zum Reinigen der Kartusche verwendet werden. Danach kann man die Kartusche mit der Kartuschenkappe wieder verschließen.
Geeignet für Injektionsmörtel:
- BETONSPEZIALIST WIT-VM 100
- WIT-EXPRESS
- ALLROUNDER WIT-VM 250
- NATURSTEINSPEZIALIST WIT-EA 150
- BASIC WIT-PM 200
- WIT-NORDIC
Passend für Mörtelkartusche:
- Koaxial (1:10): 150 ml, 330 ml, 420 ml
- Schlauchfolie (1:10): 300 ml
Passende Mischerverlängerungen:
- Verlängerung Statikmischer WIT-MV - starr, 10 x 200 mm
- Verlängerung Statikmischer WIT-MV - starr, 10 x 2000 mm
- Verlängerung Statikmischer WIT-MV - flexibel, 10 x 2000 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!