Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele
FILL & CLEAN static mixer
FILL & CLEAN static mixer - 1
FILL & CLEAN static mixer - 2
FILL & CLEAN static mixer - 3
FILL & CLEAN static mixer - 4
FILL & CLEAN static mixer - 5
FILL & CLEAN static mixer - 6

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

FILL & CLEAN static mixer

For WIT cartridges of WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150 systems with cleaning element

Přečíst popis položky

Dostupné v 1 designu

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Pro míchání dvou „složek kartuše WIT“



K čištění kartuše lze použít boční konturu směšovací trysky. Kartuši lze poté znovu uzavřít víčkem kartuše.



Vhodné pro chemickou injektážní maltu:


  • CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100

  • WIT-EXPRESS

  • ALLROUNDER WIT-VM 250

  • NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150

  • BASIC WIT-PM 200

  • WIT-NORDIC


Vhodné pro kartuše s maltou:


  • Koaxiální (1:10): 150 ml, 330 ml, 420 ml

  • Hadicová fólie (1:10): 300 ml


Vhodné směšovací nástavce:


  • Nástavec směšovací trysky WIT-MV, tuhý, 10 x 200 mm

  • Nástavec směšovací trysky WIT-MV, tuhý, 10 x 2000 mm

  • Nástavec směšovací trysky WIT-MV, ohebný, 10 x 2000 mm
Účel použití