Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Starter cable 35 mm²
Including overload protection
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Mit zwei Startsafeboxen im Panzerkunststoffgehäuse
- Schutz vor Überspannung
- Kein Verpolungsschutz
Für Benzinmotoren
bis max. 7000 cm³
Für Dieselmotoren
bis max. 4000 cm³
Gewicht: 4,7 kg
Vollisolierte Stahlblechzangen bis max. 600 A belastbar
Gemäß DIN
In robuster, reißfester Textiltasche
Bitte beiliegende Bedienungsanleitung beachten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!