Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Se dvěma bezpečnostními boxy
- Přepěťová ochrana
- Bez ochrany proti přepólování
Pro zážehové motory
Max. do 5500 cm³
Pro vznětové motory
Max. do 3000 cm³
Hmotnost: 2,7 kg
Plně izolované plastové svorky pro zátěž až do 350 A
V souladu s DIN
V pevném textilním vaku
Řiďte se přiloženým návodem k obsluze.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!