Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Starlock cemented carbide saw blade, single tooth

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Starlock cemented carbide saw blade, single tooth

The high-performance saw blade for extremely demanding applications, high cutting performance and long tool life. For separating and plunge cuts in metal

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Extreme Schnittleistung und sehr lange Lebensdauer


Das Hartmetall ermöglicht sehr harte Materialien zu trennen.



Präzise, einfach und sicher


Durch die leicht gekurvte Zahnform "clean cut" ist ein sauberes Eintauchen möglich.



Immer die richtige Eintauchtiefe


Durch die Tiefenskalierung kann die genaue Eintauchtiefe kontrolliert werden.



3D Aufnahme (Starlock)


  • Besonders hohe Kraftübertragung bei geringem Verschleiß

  • 3 x höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Aufnahmensystemen

  • Deutlich spürbarer Materialabtrag

  • Präzise Ergebnisse

  • Hohe Schnittgeschwindigkeit

  • Hohe Kompatibilität mit bereits existierenden Aufnahmesystemen
Hinweis

In Verbindung mit dem Starlock Adapter (Art.-Nr. 0696121100) auch für den Multischneider EMS 2.0 geeignet.