Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Starlock carbide segment saw blade
The tile specialist for extra-thin mortar joints up to a joint width of 1.7 mm.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Extrem hohe Standzeit
- Das Hartmetall gewährleistet eine lange Lebensdauer
- Segmentblatt kann gedreht werden, dadurch optimale Ausnutzung des Sägeblattes
Präzise Arbeiten in Ecken
- Durch das Segmentblatt können präzise Schnitte in Ecken ausgeführt werden
3D Aufnahme (Starlock)
- Besonders hohe Kraftübertragung bei geringem Verschleiß
- 3 x höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Aufnahmesystemen
- Deutlich spürbarer Materialabtrag
- Präzise Ergebnisse
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Hohe Kompatibilität mit bereits existierenden Aufnahmesystemen
In Verbindung mit dem Starlock Adapter (Art.-Nr. 0696121100 ) auch für den Multischneider EMS 2.0 geeignet.
Zum Austrennen von Fliesenmörtel, Gipskarton, Gipsfaserplatten und Kunststoffkabelkanälen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!