Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Standard cabinet workbench 2000 mm with 3 undercounter blocks
Stable and torsion-free construction with plenty of storage space for use in production and operation.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Pevný základní rám ze čtyřhranné trubky 40x40 mm vybavený zásuvkami, křídlovými dveřmi a policemi
- Nosnost až 800 kg
- Pevná pracovní deska zajišťuje robustní aplikace a dlouhodobé používání
- Prvek zámku s mechanickou vložkou zámku
- Zásuvky ve vnitřním rozměru systému 8.6 pro uchycení všech pěnových a přihrádkových vložek, systémových boxů a protiskluzových rohoží
- Částečně vysunutí uložené v kuličkových ložiscích s nosnosti 80 kg
- Hliníková rukojeť s možností značení
- Vysoce kvalitní prášková mikrostrukturní povrchová úprava má za následek homogenní a elegantní povrch
- Volitelné rozšíření se sadou pro nastavení výšky pro individuální nastavení pracovní výšky od 955 do 1 205 mm, nosnost do 250 kg
- Volitelné rozšíření na mobilní dílenský stůl skříně s pohyblivým a sklápěcím modulem, nosnost až 400 kg
- Široký sortiment příslušenství doplňuje dílenský stůl a vytváří tak individuální pracoviště
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!