Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Staircase trolley
3-star solid rubber wheels fitted with plastic rims and roller bearings make it easier to perform the difficult task of transporting items up stairs.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Pevně svařená ocelová konstrukce
- Užitečný v případech, kdy je nezbytná častá přeprava nahoru a dolů po schodech tam, kde je dobrá, rovná podlaha
- Rukojeti s ochranným obloukem vyrobené z vysokopevnostního plastu (v souladu s normou DIN EN 1757-3) chrání ruce před zraněním.
- Ocelová trubka, Ø 26,9 x 1,75 mm
- Základní deska vyrobena z ocelového plechu o tloušťce 4 mm
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!