Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pan head tapping screw, C shape with AW drive and anti-friction coating
A4 stainless steel, anti-friction coating, with AW drive, incl. self-clearing groove
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Beipack: 1 Bit
Für die Anwendung im Außenbereich geeignet
Zur Verschraubung der Deckschalen an Pfosten-Riegel-Konstruktionen
Schrauben mit Schabenut zum optimalen Eindrehen in die Isolatoren
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!