Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Start-Rapid starting aid spray
Rapid engine starting aid for cold starts which are gentle on the battery, with proven combination of active agents
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Pomáhá rychle a spolehlivě při problémech se startováním, a to zejména za studeného a vlhkého počasí
- Pro všechny 2taktní a 4taktní zážehové a vznětové motory, s katalyzátorem a bez něj
Výrobek je vysoce hořlavý. Nádoba je pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a teplotami nad 50 °C. Před použitím zkontrolujte kompatibilitu materiálu v produktu. Jestliže motor nenastartuje ani po 2 nebo 3 pokusech, zkontrolujte jeho funkčnost!
Lze použít pro usnadnění spouštění všech druhů spalovacích motorů (2taktních a 4taktních) motocyklů, člunů, nouzových generátorů, sekaček na trávu, motorických čerpadel, motorových pil, stavebních strojů atd. Vhodné také pro spalovací motory modelů letadel, lodí a vozidel.
Při startování stačí přípravek Start-Rapid krátce (max. 1-2 sekundy) nastříkat do sacího potrubí = umožňuje okamžitě vyřešit problém se startováním
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!