Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele
360° Spray bottle
360° Spray bottle - 1
360° Spray bottle - 2
360° Spray bottle - 3
360° Spray bottle - 4

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

360° Spray bottle

Solvent-resistant suction system enables 360° spraying action

Přečíst popis položky

Dostupné v 1 designu

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Speciální systém nasávání umožňuje 360° postřik


Pro spolehlivou práci nad hlavou a na šikmém i svislém povrchu.



Ergonomická a robustní postřikovací hlava s dlouhou rukojetí


  • Menší únava z práce, protože stačí menší síla

  • Snadné ovládání třemi prsty


Uzavíratelná regulační tryska pro tlak do 15 bar


  • Možnost nastavení od mlhy až po koncentrovaný proud

  • Zabraňuje úniku chemikálií při přepravě


Průhledná nerozbitná 0,5l nádoba


  • Viditelná hladina náplně

  • Dobrá stabilita díky kónickému tvaru


Stupnice s dílkováním po 100 ml


Užitečná pomůcka pro plnění a míchání.



Upravitelný štítek


  • Místo na označení obsahu

  • Další pole pro bezpečnostní pokyny
Upozornění

Vhodná pro minerální, alkalické, zásadité a mastné produkty Würth. Nevhodná pro odrezovač, acetonová čistidla a čisticí prostředek na díly a 1A čistič.

Účel použití