Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spray adhesive
Fast-drying contact and assembly adhesive for all lightweight materials
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Dauerhaft fester Halt in fast allen Einsatzgebieten
Schnelltrocknend
- Durch schnelle Aushärtung kann Arbeitsmaterial schon nach kurzer Zeit belastet und weiterverarbeitet werden
- Schlägt nicht durch
Verstellbare Sprühdüse
Optimal einsetzbar in den vielfältigsten Arbeitssituationen
Silikonfrei
- Beim Verkleben von Hartschaum/Styropor muss je nach Typ des Hartschaums erst die Verträglichkeit an einer kleinen geeigneten Stelle geprüft werden, es ist dabei min. 60 min. auf evtl. Veränderungen, Kraterbildungen zu achten.
- Vorsicht: Für Verklebung von Weich-PVC, PVC-Folien und Spanplattenschnittkanten nicht geeignet. Nach Verwendung Dose auf den Kopf drehen und Ventil leer sprühen.
Besonders geeignet im Kfz-Bereich, in Betriebswerkstätten, im Schaltschrank- und Lüftungsbau, Modellbau und im industriellen Bereich. Das Produkt ist als Kontakt- und Montageklebstoff einsetzbar.
Die zu verklebenden Teile müssen trocken, staub- und fettfrei sein. Dose vor Gebrauch gut schütteln. Beide Klebeflächen aus ca. 20-25 cm mit einem gleichmäßig dünnen Film besprühen und nach 5–10 Minuten Ablüftzeit mit Druck zusammenfügen. Bei saugfähigen Untergründen satt einsprühen.
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!