Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Dot and line laser PLL 18
Dot and line laser PLL 18 - 1
Dot and line laser PLL 18 - 2
Dot and line laser PLL 18 - 3
Dot and line laser PLL 18 - 4
Dot and line laser PLL 18 - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dot and line laser PLL 18

Self-levelling point line laser for indoor and outdoor use with highly visible red laser lines and points.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Hervorragende Sichtbarkeit der Laserlinien und Laserpunkte


  • Die großen Austrittsöffnungen des Lasers sorgen für besonders lange Linien.

  • Feine, aber starke Linien


Zeitersparnis


Sekundenschnelle Selbstnivellierung



Einfache Ein-Tastenbedienung


Mit einer Taste können alle Linien schnell und einfach zu- und abgeschaltet werden.



Über größere Distanzen einsetzbar


Kann mit dem Handempfänger LRU 18 auch über größere Distanzen nivelliert werden.



Für Lotfunktionen und Raumtrennungen geeignet


Durch 4 Laserpunkte, welche auf 90°Grad abgestimmt sind, können Lotfunktionen, sowie Raumtrennungen vorgenommen werden.



Nivellierüberwachung


Bei Überschreitung des Selbstnivellierbereiches fangen die Linien an zu blinken. Nivellierfehler sind dadurch ausgeschlossen.



Flexible Befestigung


  • Mit der optional erhältlichen Universal-Wandhalterung WM 1 kann der Laser an Deckenprofilen sowie auf 1/4 und 5/8 Zoll Stativen befestigt werden.

  • Ein starkes Magnetsystem des mitgelieferten PLL-A Adapters hält den Laser mühelos auf Flächen aus Stahl.


Ökologisch und ökonomisch


  • Mit dem Li-Ion Batteriepack ist ein gleichzeitiges Laden und Arbeiten möglich.

  • Es können auch Alkaline Batterien verwenden werden (Batteriehalter im Lieferumfang enthalten).