Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spirit level with two handles
Extremely strong and low-torsion with light metal rectangular profile, three vials and one or two handles, depending on the length of the spirit level
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Präzise Messungen
- Sehr hohe Genauigkeit, auch bei Messungen über Kopf, durch die 2 gefrästen Messflächen, bei den Varianten bis 120 cm Länge
- Abnehmbare Endkappe, dadurch ist ein zum Werkstück bündiges Übertragen von Messebenen möglich
- Kein unnötiges Drehen, da durch 2 Vertikallibellen das Drehen zum Ablesen der Libelle überflüssig ist
- Präzises Arbeiten bei Temperaturschwankungen durch optimale Anzeigenbewegung, egal bei welcher Witterung
Hohe Beständigkeit und lange Lebensdauer
- Libellenblock aus Acrylglas mit eingelegten, korrosionsfreien Ableseringen
- Keine Verfärbung der Flüssigkeit dank fluoreszierende Libellenflüssigkeit mit hoher UV-Beständigkeit
- Leichte Reinigung durch sehr glatte, rot elektrostatisch pulverbeschichtete Oberfläche
Die Wasserwaage kann in verschiedenen Bereichen verwendet werden, wie zum Beispiel im Bauwesen, bei Tischlerarbeiten, Installationen, im Landschafts- und Gartenbau oder bei der exakten Fahrzeugausrichtung auf einem Untergrund.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!