Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Spirit level with two handles
Extremely strong and low-torsion with light metal rectangular profile, three vials and one or two handles, depending on the length of the spirit level
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Přesné měření
- Dvě frézované měřicí plochy ve variantách do délky 120 cm poskytují velmi vysokou přesnost, a to i při měření nad hlavou
- Odnímatelné koncové krytky pro zarovnaný přechod mezi měřicími plochami a obrobkem
- Dvě vertikální trubičky vodováhy znamenají, že se při čtení trubiček nemusíte zbytečně natáčet
- Optimalizovaný pohyb indikátoru pro přesnou práci při kolísavých teplotách bez ohledu na počasí
Robustní provedení a dlouhá životnost
- Blok akrylových skleněných trubiček vodováhy s vykládanými, antikorozními odečítacími kroužky
- Fluorescenční tekutina trubiček vodováhy je vysoce odolná vůči UV záření, aby se zabránilo změně barvy
- Velmi hladký povrch s červeným elektrostatickým práškovým povlakem pro snadné čištění
Vodováha může být použita v různých oblastech, jako je stavebnictví, truhlářství, instalace, terénní úpravy a zahradnictví nebo pro přesné vyrovnání vozidel na povrchu.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!