Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Spirit level LIMITED EDITION with two handles
Spirit level LIMITED EDITION with two handles - 1
Spirit level LIMITED EDITION with two handles - 2
Spirit level LIMITED EDITION with two handles - 3
Spirit level LIMITED EDITION with two handles - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spirit level LIMITED EDITION with two handles

Reinforced light-metal spirit level with continuous profile and two handles, vertical vials can be viewed from different angles

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Präzise Messungen


  • Hohe Genauigkeit auch bei Messungen über Kopf durch die 2 gefrästen Messflächen

  • 2 ergonomische Griffe und 3 Libellen für optimale Handhabung

  • Das durchgängige Profil ermöglicht eine saubere Anreiskante


Hohe Beständigkeit und lange Lebensdauer


  • Ideal für den Einsatz auf der Baustelle

  • Stabiles verwindungsarmes Profil mit gummierten Endkappen als Stoßdämpfung

  • Profil ohne Aussparung ermöglicht zusätzlichen Schutz der Libellen

  • Hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlung und höchste Präzision bei Temperaturschwankungen


Ansicht der Vertikal-Libellen aus verschiedenen Perspektiven


  • Zusätzliche Ansicht der Vertikal-Libellen über die obere gefräste Messfläche durch die verbaute Spiegel-Optik

  • Kein unnötiges Drehen, da durch 2 Vertikallibellen das Drehen zum Ablesen der Libelle überflüssig ist