Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Spirit level LIMITED EDITION with two handles
Reinforced light-metal spirit level with continuous profile and two handles, vertical vials can be viewed from different angles
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Přesné měření
- Vysoká přesnost i při měření nad hlavou díky dvěma frézovaným měřícím plochám
- Dvě ergonomické rukojeti a tři libely pro optimální manipulaci
- Souvislý profil umožňuje čistou hranu značení
Robustní provedení a dlouhá životnost
- Skvělý pomocník na staveniště
- Stabilní profil s nízkou torzí s pogumovanými koncovkami pro tlumení nárazů
- Profil bez vybrání umožňuje dodatečnou ochranu libel
- Vysoká odolnost vůči UV záření a maximální přesnost v případě teplotních výkyvů
Svislé libely lze prohlížet z různých úhlů
- Další pohled na svislé libely přes horní frézovaný měřicí povrch díky zabudované zrcadlové úpravě
- Dvě vertikální libely vodováhy znamenají, že se při čtení t libel nemusíte zbytečně natáčet
Pro přesná měření ve stavebnictví, renovačních projektech a dokončování interiérů, kde je vyžadováno přesné vyrovnání.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!