Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Spiral wire 7-pin 24V with plastic connector

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spiral wire 7-pin 24V with plastic connector

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Erhöhter Schutz gegen Verschmutzung und Eindringen von Wasser


durch angespritzten Stecker aus Kunststoff



Komplett mit Stecker konfektioniert



  • Querschnitte der Adern: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2