Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wire end brush Stainless steel, knotted, with shank
Ideal for machining hard-to-reach areas on stainless steel and aluminium.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Aggressive Wirkung durch gezopften Draht
- Je nach Drehzahl öffnen sich die Zöpfe mehr oder weniger, außerdem verbessern hohe Drehzahlen die Bürstleistung und die Standzeit
- PE-Ummantelung zur Vorbeugung von Beschädigungen am Werkstück
- Für den Einsatz auf Geradschleifern und Bohrmaschinen
- Die kunststoffummantelte Ausführung verhindert eine Beschädigung des zu bearbeitenden Bauteils.
- Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein. Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab.
- Zu allen Arbeiten mit Maschinenbürsten Schutzbrillen und Schutzhandschuhe tragen!
| Anwendungshinweise (Optimierung der Bürstergebnisse) | ||||
| Maßnahme | Umfangsgeschwindigkeit | Bürstendurchmesser | Drahtstärke | Besatzlänge |
| Bürstwirkung erhöhen | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Bürstwirkung verringern | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Bürste überträgt Grat | ↓ | ↑ | ↓ |
| Anwendungen | Umfangsgeschwindigkeit [in m/s] | Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten für Bürstarbeiten | ||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Entgraten | 25 - 35 | |||||||
| Schweißnahtreinigung | 35 - 45 | |||||||
| Entfernung von Zunder | 35 - 45 | |||||||
| Politur | 30 - 40 | |||||||
| Kunststoffbearbeitung | 15 - 25 | |||||||
- Reinigung von Ecken, Vertiefungen, Bohrungen
- Zur Reinigung von Formen/Gussteilen
- Zur Entfernung von Lack- und Gummiresten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!