Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Spacer Speedies with spikes
The world's fastest spacers for horizontal reinforcement.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Rychlá a snadná manipulace
- 3x rychlejší montáž než tradiční distanční vložky
- Při montáži nehrozí převrácení
- Chrání záda a kolena
- Hroty na stropní verzi zabraňují skluzu
Snadné skladování šetří náklady
- Ekonomická přeprava a na europaletách (jedna paleta stačí pro plochu až 1750 m²)
- Pro rodinný dům stačí pouze 2 klouby Speedies
Stropní provedení pro optimální průtok betonu a sníženou viditelnost v hotovém betonovém povrchu
Požadovaný materiál: cca 100–150 ks na 100 m2
Neobsahuje PVC
Vkládá se pod vodorovnou výztuž při betonáži podlahových panelů a stropních desek.
- Vnitřní rukojeť musí být v úhlu 90 stupňů k vnější rukojeti, aby bylo možné osazení nového distančního kloubu Speedies. Po montáži vnitřní rukojeti ji znovu otočte o 90 stupňů. Kloub je nyní možné zvednout.
- Obě rukojeti jsou vzájemně rovnoběžné. Ruční dávkovač je připraven k použití distančních vložek Speedies. Jednoduše vytáhněte vnitřní rukojeť nahoru; tím podložku instalujete.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!