Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Quick installation coupling S4000
4000 Series with female thread
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vysoký průtok až 3900 l/min a maximální pracovní tlak 16 bar
Optimální přívod energie pro pneumatické spotřebiče
Ergonomicky tvarovaná pojistná objímka
Zajišťuje bezpečné upnutí a brání vyklouznutí součásti.
Tvrzené pojistné objímky
Pro max. nosnost a dlouhou životnost.
Malá spojovací síla umožňuje používání jednou rukou
Pro snadné, rychlé a bezpečné spojování a rozpojování je vyžadována pouze minimální síla.
Vzduchotěsná spojení
Nízká spotřeba energie a vysoká účinnost
Nezakryté povrchy jsou pochromované, poniklované nebo galvanizované
Vysoká odolnost vůči korozi – ochrana i v náročných podmínkách.
Armatury série 4000 splňují evropskou normu 10.4.
Kompatibilní s dalšími armaturami pro stlačený vzduch
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!