Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Special sanitation wrench with two widths across flats
Special sanitation wrench with two widths across flats - 1
Special sanitation wrench with two widths across flats - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Special sanitation wrench with two widths across flats

Installation wrench for express and hanger bolts, washbasin fixing and corner valve installation

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Ergonomischer Doppel-Maulschlüssel für den Sanitärbereich


  • Der Doppel-Maulschlüssel mit Schlüsselweite 17 und 19 sorgt durch seine Maulstellung mit 15° für eine effiziente Kraftübertragung

  • Das Design schont die Kräfte und spart Zeit

  • Die Köpfe sind besonders stark ausgeprägt und halten auch hohen Beanspruchungen stand


Mit Mittelstück


  • Das Mittelstück hat ein Innengewinde M10 und einen integrierten Kugelsitz

  • Das verschiebbare und arriertierbare Mittelstück gewährleistet ein leichtes Lösen des Schlüssels von der Stockschraube


Hohe Qualität für langen Gebrauch


  • Der Doppel-Maulschlüssel ähnlich der DIN 3110 / ISO 1085

  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl

  • Die Oberflächen sind verchromt, die Köpfe sind zusätzlich poliert

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des Doppel-Maulschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung