Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Cetus softshell jacket
This jacket is made from elastic softshell material. It features a practical inside hood in the collar and a sleeve pocket. In addition, it is windproof and breathable.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen




Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend (Wassersäule 6000 mm)
- 3 Aussentaschen mit wasserdichtem Reissverschluss, Ärmel-, Innentasche
- Regulierbare Ärmelbündchen und Saum, ergonomische Schnittführung am Ärmel
- Reflektierende Einsätze, Innenkapuze im Kragen
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!