Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
PVC soft-faced Hammer with Ash Handle REDSTRIPE
Soft-faced hammer designed with replacement mallet head helps prevent damage to the surfaces being struck and working with delicate materials.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Kopf aus strapazierfähigem und hochwertigem Nylon
Austauschbarer PVC-Kopf
Der Nylonkopfeinsatz hat ein Gewinde und kann ausgetauscht werden.
Keine Oberflächenschäden
Sorgt für sanfte Schläge, die Dellen und Kratzer minimieren, und ist dadurch für empfindliche Aufgaben geeignet.
Robuste Konstruktion
Lackiertes Eschenholz, Standard-Eschenstiel mit Stahlgehäuse für austauschbare Nyloneinsätze.
Hervorragende Griffigkeit
Hohe Stoßdämpfung und Griffigkeit für bessere Kontrolle und Komfort.
- Nicht für starke Schläge verwenden.
- Nicht auf heißen Oberflächen verwenden.
- Hammer mit beschädigtem, lockerem oder verschlissenem Kopf nicht verwenden.
- Den Zustand des Stiels auf Risse prüfen und sicherstellen, dass der Kopf fest am Stiel befestigt ist.
- Sicherstellen, dass der Stiel stabil und fest am Kopf befestigt ist. Einen lockeren oder beschädigten Hammereinsatz durch einen neuen ersetzen.
- Perfekt zum präzisen Einklopfen von Verbindungen, Stiften, Dübeln und kleinen Befestigungselementen.
- Installation von Leder, Zimmererarbeiten, Mauerwerk, Keramikfliesen, Möbeln, Bodenbelägen usw.
- Bastelarbeiten mit empfindlichen Materialien wie Kunststoff, Keramik oder Glas.
- Herstellung von Dichtungen für Passflächen.
- Holzbearbeitung, Metallbearbeitung, Befestigung kleiner Elemente in der Montage und andere Arbeiten, bei denen eine weichere Schlagfläche erforderlich ist.
- Die für Ihre Anwendung geeignete und angenehme Hammergröße wählen.
- Bei der Verwendung eines Klauenhammers stets eine Schutzbrille tragen, um zu verhindern, dass Bruchstücke in die Augen gelangen.
- Die Hände vom Schlagbereich fernhalten.
- Zum Schutz der Finger immer geeignete Handschuhe tragen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!