Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
SNIPE NOSE PLIERS REDSTRIPE

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

SNIPE NOSE PLIERS REDSTRIPE

Snipe nose plier has an elongated head design for applications in hard-to-reach places used for holding, gripping, compressing, bending, twisting, extracting, and cutting various materials such as metal shears, metal wires, damaged screws, nails, staples, cable ties etc.

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Norm: DIN ISO 5745



Chrom-Vanadium-Stahl


Die Chrom-Vanadium-Legierung (eine Mischung aus zwei oder mehr Metallen) erhöht die Rostbeständigkeit und bietet zusätzliche Festigkeit und Härte bei harten Einsätzen.



Zweilagige Perlnickel-Beschichtung


Hervorragende Korrosions- und Verschleißfestigkeit.



Schneidklingenhärte 58-62 HRC mit 60-Grad-Winkel


Für außergewöhnlich glatte, saubere Schnitte mit minimalem Aufwand



Kreuzverzahnung und aufeinander ausgerichtete Schneidkanten


Ermöglicht saubere und mühelose Schnitte durch weiche und harte Materialien



Lange Standzeit


5.000 Schnitte pro Lebenszyklus



Präzise, aufeinander ausgerichtete Backen


Ermöglichen sogar das Greifen von Papierbögen



Chemikalienbeständiger 2-Komponenten-Griff (2K)


Griff aus einer Mischung aus Polypropylen (PP) und thermoplastischem Elastomer (TPE). Griffig auch mit fettigen Händen



KONSTRUKTIONSDETAILS:


  • 5772 001 306 / 5772 001 308 - flache Zange

  • 5772 001 316 / 5772 001 318 - gebogene Zange
Hinweis• Beim Schneiden mit einer Zange stets eine Schutzbrille tragen.
• Die Reinigung des Kabels mit Lösungsmitteln oder Chemikalien, die das Material beschädigen könnten, vermeiden.
• Reparaturen an Kabeln niemals mit Isolierband durchführen, weil dies zu Unfallgefahr führt.
• Niemals Zangen mit beschädigtem Griff verwenden, sondern durch eine neue austauschen.
• Nur an NICHT isoliertem Kabel verwenden.
• Zangen niemals als Hammer zum Schlagen verwenden, um das Entstehen einer Lücke zwischen den Teilen und eine Fehlausrichtung der Backen zu vermeiden.
• Nicht zum Festziehen oder Lösen von Muttern oder Schrauben verwenden, da diese beschädigt werden könnten.
• Diese Zange niemals für Arbeiten an Stromnetzen oder an unter Spannung stehenden Steckdosen verwenden.