Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele
SNIPE NOSE PLIERS REDSTRIPE

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

SNIPE NOSE PLIERS REDSTRIPE

Snipe nose plier has an elongated head design for applications in hard-to-reach places used for holding, gripping, compressing, bending, twisting, extracting, and cutting various materials such as metal shears, metal wires, damaged screws, nails, staples, cable ties etc.

Přečíst popis položky

Dostupné v 4 designech

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Norma: DIN ISO 5745



Chrom-vanadová ocel


Chrom-vanadová slitina (směs dvou či více kovů) zvyšuje odolnost proti korozi a poskytuje dodatečnou pevnost a tvrdost v náročných



Dvouvrstvý perleťový niklový povlak


Vynikající odolnost proti korozi a opotřebení.



Tvrdost řezného kotoučku 58–62 HRC s úhlem 60°


Tvoří hladký, čistý řez při minimálním úsilí



Geometrie příčného řezu a dokonale zarované břity


Tvoří čistý a snadný řez v měkkých i tvrdých materiálech



Dlouhá životnost


Životnost na 5000 řezů



Přesné zarovnání čelistí


Umožňuje uchopit i papírový list



Dvoudílná (2K) chemicky odolná rukojeť


Měkčená směs polypropylenu (PP) a termoplastické pryže (TPR) umožňuje úchop i s mastnýma rukama



DETAILY PROVEDENÍ:


  • 5772 001 306 / 5772 001 308 – plochá špička

  • 5772 001 316 / 5772 001 318 – ohnutý špička
Upozornění• Při štípání kleštěmi vždy používejte ochranné brýle.
• Vyvarujte se čištění kabelu rozpouštědly nebo chemikáliemi, které by poškodily materiál.
• Nikdy neprovádějte opravy s elektrickou páskou na kabelech, která se může poškodit a způsobit úraz.
• Nikdy nepoužívejte kleště s poškozenou rukojetí; vyměňte je za nové.
• Nástroj s NEIZOLOVANÝM kabelem.
• Kleště nikdy nepoužívejte jako kladivo k úderu, aby nedošlo k vytvoření vůle mezi díly a vychýlení čelistí.
• Nepoužívejte kleště k utahování a povolování matic nebo šroubů; hrozilo by jejich poškození.
• Kleště nikdy nepoužívejte pro elektrické zásuvky napájené ze sítě.