Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Small abrasives mini fleece disc
With quick-change mounting. Compatible with 3M Roloc system.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Hrubé, střední a jemné zrno: Oxid hlinitý
Velmi jemné zrno: Karbid křemíku
Otevřená, flexibilní struktura kotouče
- Minimální zahřívání (broušení za studena)
- Minimální zanášení prachem
- Optimální přizpůsobení obrobku; rovnoměrná struktura povrchu
Bez obsahu kovů podléhajících korozi
Nehrozí znečištění povrchů materiálů
Pro použití na pneumatických tyčových bruskách (zahnutých) a ohebných hřídelích
Kotouče o průměru 75 mm lze použít i na 115mm pneumatických a elektrických úhlových bruskách za použití držáku M14
- K čištění povrchů, odstraňování barevných změn, rzi, nečistot a oxidovaných vrstev, lehkému odstraňování otřepů, tvorbě dekorativních povrchů, vyhlazování svarů bez nadměrného úběru materiálu, odstraňování brusných stop, škrábanců, nátěrů a starých zabroušených nátěrů.
- Zpracovávané materiály: Pro univerzální použití prakticky na všechny materiály. Zejména na nerezovou ocel, běžnou ocel, neželezné kovy, dřevo a plast.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!