Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Small abrasives mini compact fleece disc
Small abrasives mini compact fleece disc - 1
Small abrasives mini compact fleece disc - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Small abrasives mini compact fleece disc

With quick-change mounting

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Schleifkorn: Siliciumcarbid



Sehr hohe Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Vliesscheiben.


Kostenersparnis



Offene, flexible und formbare Vlieskonstruktion


Kein Schmieren, einfache und sichere Handhabung sowie vermindertes Zusetzen und gleichmäßiges Finish



Frei von korrosionsgefährdenden Metallen


Keine Kontaminierung der Materialoberfläche



Flexibel einsetzbar: Scheiben-Ø 75 mm kann auch mit kleinem Aufnahme halter für 50-mm-Scheiben eingesetzt werden


Scheiben-Ø 75 mm stirnseitig und fl ächig einsetzbar



Für den Einsatz auf Druckluftstabschleifern (abgewinkelt) und biegsamen Wellen.



Scheiben-Ø 76 mm auch auf Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern 115 mm einsetzbar in Verbindung mit Aufnahmehalter M14.

Hinweis

Anpressdruck reduzieren!