Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Small abrasives mini compact fleece disc
With quick-change mounting
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Brusné zrno: Karbid křemíku
Velmi dlouhá životnost v porovnání s běžnými kotouči.
Šetří peníze
Otevřená, flexibilní a přizpůsobivá struktura
Dobrá odolnost vůči šmouhám, snadná a bezpečná manipulace a omezené zanášení, rovnoměrný povrch
Bez korozivních kovů
Nehrozí znečištění povrchu materiálu
Flexibilní použití: Kotouč o průměru 75 mm lze použít i s malým držákem na kotouče 50 mm
Kotouč o průměru 75 mm lze použít ve svislé i vodorovné poloze
Pro použití na pneumatických tyčových bruskách (zahnutých dolů) a ohebných hřídelích.
Kotouče o průměru 76 mm lze použít i na 115mm pneumatických a elektrických úhlových bruskách; je nutný držák M14.
Menší kontaktní tlak!
Na jemné broušení a jemné odstraňování otřepů z výlisků a přesných dílů, zaoblování hran, tvorbu dekorativních povrchů, přípravu povrchů na leštění, čištění a zjasňování (např. oxidované mosazné díly), čištění kompozitních materiálů a odstraňování epoxidových pryskyřic.
Zpracovávané materiály:
Pro univerzální použití prakticky na všechny materiály. Zejména na nerezovou ocel, běžnou ocel, neželezné kovy, dřevo a plast.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!