Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
SB 20 E sliding door fitting guide rail
One rail for the top and bottom shelves
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Na vsunuté dveře
- Viditelné strany skříně a spodní základna
- Nosnost: 20 kg
- Běhá lehce a tiše
- Spodní vodicí kolečko z nylonu. Nastavte výšku na ±3 mm pomocí excentrické maznice a vodicích vaček
- Průměr vrtaných otvorů pro vodicí prvky: 35 mm
- Snadná montáž se standardními nástroji
Horní vodicí lišta vyrobená z nylonu s pružinovým kolíkem. Přesah kolíku 5 nebo 8 mm
- Dveře lze rychle demontovat/zavěsit
- Kompenzace tolerance pro seřízení výšky
Dveře se připnou na skříň
- Dveře jsou smontovány bez nářadí
- Dveře se rychle zavěsí
Jedna kolejnice pro horní i dolní polici
- Rovnoměrný rozměr frézování
- Flexibilní umístění police
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!