Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sliding door cabinet PRO
Robust sliding-door cabinet with optional adjustable drawers and shelves
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Robustní konstrukce z ocelového plechu, svařovaná, s vícenásobným hraněním
- Posuvné dveře s upravenými hranami, zesílené a namontované na kolečkách
- Vnitřní rozměry zásuvek (Š x H): 881 x 388 mm
- Nosnost 60 kg na polici (při rovnoměrně rozloženém zatížení)
- Zámek s válcovou vložkou zabezpečuje obsah proti krádeži
Výhody řady PRO:
- Výběr ze čtyř odstínů RAL pro čelní panely
- Zásuvky se 100% teleskopickým vysunutím, nosnost až 50 kg (při rovnoměrně rozloženém zatížení)
- Police a zásuvky nastavitelné v síti 15:15 mm
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!