Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Self-drilling façade construction screw Sandwich piasta® A2 stainless steel
With hardened steel drill tip, hexagon head and sealing washer for securing the sandwich elements on steel structures ≤ 12 mm
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Těsnicí podložka tvořená zadní částí z nerezové oceli A2 a vulkanizovaným těsněním z vysoce kvalitního materiálu EPDM
Zkrácení doby montáže o min. 50 % díky hrotu vrtáku:
- Vrtání bez vystředění
- Tváření závitů
- Upevnění
Všechny kroky v jednom
Vhodné pro sendvičovou montáž na ocelové podpůrné konstrukce ≤ 12 mm v souladu s certifikátem ETA-13/0210
| Přehled/návod k instalaci pro samořezné šrouby pro montáž na fasádní konstrukce piasta a pias |
![]() |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!