Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Drilling screw, hexagon head with wood thread and sealing washer piasta®
A2 stainless steel with drill bit tip and moulded thread made of hardened steel. For fastening steel and aluminium profiles on wooden substructures
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
 
					 
					 
					Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Těsnicí podložka tvořená zadní částí z nerezové oceli A2 a vulkanizovaným těsněním z vysoce kvalitního materiálu EPDM
Šroub s těsnicí podložkou s ∅ 14 mm a 3mm podložkou z EPDM je vhodný zejména pro upevnění vlnitých profilů (např. 18/76) k dřevěným nosným konstrukcím
Vhodné pro kombinace součástí tI / tII v souladu s certifikátem ETA-10/0184
- Ocel / dřevo
- Hliník/dřevo
Tloušťka vrtaného materiálu je max. 2 mm. V jednom kroku je však možné vrtat dva plechy (2 x 1,5 mm).
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!