Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Skin care lotion
Lotion to nourish and regenerate skin after washing and showering. In a handy 250 ml bottle with snap closure.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Inhaltsstoffe wie Lipide fördern die Regenerationsfähigkeit der Haut, Allantoin führt der Haut Feuchtigkeit zu und Panthenol wirkt entzündungshemmend und beschleunigt die Wundheilung
- Zieht schnell ein und hinterlässt keinen störenden Fettfilm
- Dermatologisch getestet
- Silikonfrei
Zur Pflege und Regeneration beanspruchter Haut. Für normale bis trockene Haut geeignet. Besonders geeignet zur Pflege nach dem Waschen und Duschen. Nach jedem Waschvorgang auf die trockene Haut auftragen. Auch für die Anwendung im Gesicht geeignet.
- Die Hautlotion wird nach jedem Waschvorgang auf die gründlich abgetrocknete Haut aufgetragen.
- Besonders auf empfindliche Hautpartien, z.B. zwischen den Fingern und an den Nägeln, achten.
- Die Lotion ist auch für die Anwendung im Gesichtsbereich geeignet.
- Ins Auge gelangtes Produkt gründlich mit Wasser ausspülen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!