Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
OBS 8 single-joint hinge
OBS 8 single-joint hinge - 1
OBS 8 single-joint hinge - 2
OBS 8 single-joint hinge - 3
OBS 8 single-joint hinge - 4
OBS 8 single-joint hinge - 5

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

OBS 8 single-joint hinge

With visible roller and hold-closed function, tool-free clip fitting between cup and hinge arm

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

2-D Verstellung


  • Einfaches Justieren der Möbeltüren

  • Seitenverstellung: -2 mm über Excenter

  • Höhenverstellung: +/- 2 mm über Langloch. Für die Höhenverstellung müssen die beiden Zapfen unter der Euroschraube (Typ B Kopfdurchmesser 9,0 mm) herausgebrochen werden

  • Art.-Nr. F150145167 Höhenverstellung +/- 2 mm über Excenter


Ein Topf für alle Scharniervarianten OBS 8 und OBS 6 separat dazu bestellen


  • Mit Topfrandabdeckung

  • Passend für Eckanschlag oder Zwillingsanschlag


Öffnungswinkel 180°/270°