Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
OBS 6 single-joint hinge
With visible roller and hold-closed function, tool-free clip fitting between cup and hinge arm
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nastavení 2D
- Snadné nastavení nábytkových dveří
- Přestavení do stran: -2 mm s použitím excentrického kování
- Nastavení výšky: +/- 2 mm přes drážkový otvor. Pro nastavení výšky vylomte dva čepy pod Euro šroubem (typ B, průměr hlavy 9,0 mm)
Objednejte si samostatně jednu misku pro všechny modely závěsu OBS 6 a OBS 8
- Kryt okraje misky
- Vhodné pro rohovou zarážku nebo dvojitou zarážku
Úhel otevření 180°/230°/270°
Vhodné pro primární strukturu a nepřetržitou konstrukci
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!