Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
SIMPLEX soft-face sledgehammer with plastic/rubber combination
Hammer with ergonomic wooden handle, malleable cast iron housing and interchangeable hammer heads
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hohe Flexibilität
- Vielseitig einsetzbar aufgrund der zwei unterschiedlichen Schlagflächen
- Individuelle Bestückung möglich dank einer großen Auswahl an austauschbaren Schlageinsätzen
- Direkt einsatzbereit durch eine montierte Schlageinsatzkombination aus mittelhartem, widerstandsfähigem Plastik (weiß) und weichem, verschleißarmem Gummi mit Standfuß (schwarz)
Höchste Qulität aus Deutschland
- Robust und langlebig durch das Tempergussgehäuse mit integrierter Stielschutzhülse zur Erhöhung der Bruchsicherheit
- Optimale Handhabung dank dem hochwertigen, schwingungsgedämpften, ergonomisch geformten Holzstiel mit doppelter Lackierung im Griffbreich
- Langfristiger Einsatz möglich, da die Schlageinsätze als Ersatzartikel erhältlich sind und einfach nachgerüstet werden können
- Ergonomisches Arbeiten im Stehen ohne Bücken, da der Standfuß am Gummi-Einsatz Abstellen auf dem Kopf ermöglicht
Durch die unterschiedlichen Schlageinsätze für eine Vielzahl an Wartungs-, Montage- und Bauarbeiten geeignet. Die Kombination der Schlageinsätze findet besonders im Garten- und Landschaftsbau bei Pflasterarbeiten und im Zaunbau, im Forst- und Baugewerbe, im Gerüst- und Zeltbau sowie in Zimmereien und im Fertighausbau Anwendung.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!