Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
SIMPLEX soft-face hammer with plastic/rubber combination
SIMPLEX soft-face hammer with plastic/rubber combination - 1
SIMPLEX soft-face hammer with plastic/rubber combination - 2
SIMPLEX soft-face hammer with plastic/rubber combination - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

SIMPLEX soft-face hammer with plastic/rubber combination

Hammer with ergonomic wooden handle, malleable cast iron housing and interchangeable hammer heads

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Hohe Flexibilität


  • Vielseitig einsetzbar aufgrund der zwei unterschiedlichen Schlagflächen

  • Individuelle Bestückung möglich dank einer großen Auswahl an austauschbaren Schlageinsätzen

  • Direkt einsatzbereit durch eine montierte Schlageinsatzkombination aus mittelhartem, widerstandsfähigem Plastik (weiß) und weichem, verschleißarmem Gummi mit Standfuß (schwarz)


Höchste Qulität aus Deutschland


  • Robust und langlebig durch das Tempergussgehäuse mit integrierter Stielschutzhülse zur Erhöhung der Bruchsicherheit

  • Optimale Handhabung dank dem hochwertigen, schwingungsgedämpften, ergonomisch geformten Holzstiel mit doppelter Lackierung im Griffbreich

  • Langfristiger Einsatz möglich, da der Stiel und alle Schlageinsätze als Ersatzartikel erhältlich sind und einfach nachgerüstet werden können

  • Ergonomisches Arbeiten im Stehen ohne Bücken, da der Standfuß am Gummi-Einsatz Abstellen auf dem Kopf ermöglicht