Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
SIMPLEX soft-face hammer with rubber-cellulose acetate insert combination
Mallet with ergonomic wooden handle, malleable cast iron housing and interchangeable hammer heads
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hohe Flexibilität
- Vielseitig einsetzbar aufgrund der zwei unterschiedlichen Schlagflächen
- Individuelle Bestückung möglich dank einer großen Auswahl an austauschbaren Schlageinsätzen
- Direkt einsatzbereit durch eine montierte Schlageinsatzkombination aus hartem, öl- und fettbeständig Cellulose (rot) und weichem, verschleißarmem Gummi (schwarz)
Höchste Qualität aus Deutschland
- Robust und langlebig durch das Tempergussgehäuse mit integrierter Stielschutzhülse zur Erhöhung der Bruchsicherheit
- Optimale Handhabung dank dem hochwertigen, schwingungsgedämpften, ergonomisch geformten Holzstiel mit doppelter Lackierung im Griffbreich
- Langfristiger Einsatz möglich, da der Stiel und alle Schlageinsätze als Ersatzartikel erhältlich sind und einfach nachgerüstet werden können
Durch die unterschiedlichen Schlageinsätze für eine Vielzahl an Wartungs-, Montage- und Reparaturarbeiten geeignet. Die Kombination der Schlageinsätze findet besonders bei Ausbeularbeiten im Kfz- und Nfz-Bereich, im Gerüst- und Zeltbau sowie in Zimmereien und im Fertighausbau Anwendung.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!