Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Hexagon nut with clamping piece (all-metal) DIN 980, similar to A4 stainless steel, tin-plated (SN)
Hexagon nut with clamping piece (all-metal) DIN 980, similar to A4 stainless steel, tin-plated (SN) - 1
Hexagon nut with clamping piece (all-metal) DIN 980, similar to A4 stainless steel, tin-plated (SN) - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hexagon nut with clamping piece (all-metal) DIN 980, similar to A4 stainless steel, tin-plated (SN)

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Hinweis

DIN 980 wurde zurückgezogen und durch ISO 7042 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Gewinde M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 und M39 gestrichen | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Feingewinde wurde in ISO 10513 aufgenommen | ISO 7042 für Festigkeitsklassen 5, 8, 10, 12 gültig).