Bestandteile:
Eine Mischung aus wasserlöslichen Polymerdispersionen auf Basis von Polyacrylsäure mit Füllstoffen, Netzmittel und Konservierungsstoffen.
Vor Gebrauch einen Praxistest durchführen. Klebstoff nach dem Entfernen von Rückständen wie Lack, Farbe usw. auftragen. Die Temperatur der zu verklebenden Oberflächen und die Umgebungstemperatur sollten mind. +15°C betragen. Erforderliche Korrekturen müssen innerhalb von 45 Minuten vorgenommen werden. Nicht bei Regen verarbeiten. Oberflächen und Werkzeuge, die mit dem Klebstoff in Kontakt kommen, lassen sich mit Wasser reinigen.
Der Klebstoff eignet sich zum Kleben von Fensterbänken auf Stein, Zinn, Kunststoff oder Kunststein, auf Holz oder auf Beton.
Vor Gebrauch den Klebstoff mischen. Klebstoff mit einem Zahnspachtel (Zahnungstiefe 1,5 mm, Zahnungsabstand 2 mm) auf eine trockene sowie staub-, öl- und rissfreie Oberfläche von entsprechender Festigkeit auftragen. Bei Teppichböden mit einer rauen, gewellten Rückseite oder Schaumunterlage einen Spachtel mit tieferer Verzahnung verwenden (2mm).
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!