Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Silicone fluid silicone spray
High-quality, physiologically safe anti-friction and release agent
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Enthält hochkonzentrierte, hochwertige Silikonöle
- Optimale Gleit- und Schmiereigenschaften
- Verhindert Verklebungen und Verschleiß
- Beseitigt unangenehme Quietschgeräusche
Extreme gute Temperaturbeständigkeit von –50°C bis +250°C
Breites Einsatzgebiet, auch im Hochtemperaturbereich und als Formentrennmittel
Farblos, nicht verfärbend
Gute Materialverträglichkeit
Feuchtigkeitsabweisend
Schützt z.B. Gummiteile vor Frost
NSF H1 registriert (Nr.: 135927), entspricht den Anforderungen USDA 1998 H1.
NSF H1
Es kann hierbei zu einem technisch bedingten Kontakt mit Lebensmitteln kommen.
Beim Einsatz im lebensmittelnahen Bereich, darf nur die technisch notwendige Mindestmenge eingesetzt werden. Sollte das Produkt als Korrosionsschutzfilm verwendet werden, muss es vor Wiederinbetriebnahme des Gerätes vollständig entfernt werden.
Als Gleitmittel und zur Schmierung von allen beweglichen Teilen an Maschinen, speziell im Kunststoffbereich, beim Fahrzeugbau, in der Lebensmittel-, Pharma-, Druck- und Papierindustrie. Sowie als Formentrennmittel in der kunststoffverarbeitenden Industrie und als Oberflächenschutz und -pflege. Im lebensmittelnahen Bereich einsetzbar.
Zu behandelnde Fläche vorreinigen. Aus ca. 20 cm Abstand gleichmäßig aufsprühen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!